AMJ25CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ25CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110215
AMJ25CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110215

ジャーナル ナット締め形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合レール幅(mm)25形式固定型注文コード88110215品番AMJ25CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法B(mm)7寸法C(mm)11寸法D(mm)25寸法E(mm)1.0寸法F(mm)(V接触点)20.4寸法G(mm)5寸法H(mm)13寸法I(mm)19寸法J(mm)17寸法K(mm)13寸法L(mm)43寸法N(mm)5寸法Q(mm)13寸法S(mm)14寸法T(mm)M8×1.0寸法d(mm)8寸法e(mm)0材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3質量(g)60シールシールド形式固定型耐熱温度(℃)-20~120適合レール幅(mm)25ナット締付トルク(N・m)129.4RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)441
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする