※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ジャーナル ナット締め形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合レール幅(mm)
25
形式
幅調整型
注文コード
88110224
品番
AMJ25E1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合レール幅・形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
1.0
寸法F(mm)
(V接触点)20.4
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
13
寸法L(mm)
43
寸法N(mm)
5
寸法Q(mm)
13
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
M8×1.0
寸法d(mm)
8
寸法e(mm)
1.5
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
質量(g)
60
シール
シールド
形式
幅調整型
耐熱温度(℃)
-20~120
適合レール幅(mm)
25
ナット締付トルク(N・m)
129.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
441
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。