AMJ76CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ76CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110251
AMJ76CN ジャーナル ナット締め形 旭精工 88110251

ジャーナル ナット締め形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合レール幅(mm)76形式固定型注文コード88110251品番AMJ76CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法B(mm)14寸法C(mm)22寸法D(mm)54寸法E(mm)1.5寸法F(mm)(V接触点)42寸法G(mm)11寸法H(mm)24寸法I(mm)28寸法J(mm)28寸法K(mm)22寸法L(mm)74寸法N(mm)8寸法Q(mm)27寸法S(mm)17寸法T(mm)M14×1.5寸法d(mm)14寸法e(mm)0材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3質量(g)550シールシールド形式固定型耐熱温度(℃)-20~120適合レール幅(mm)76ナット締付トルク(N・m)713.4RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)1764
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする