※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ローウェッジクランプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88113085
品番
LWC08
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
21.94
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
10.0 - 11.0
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
13
寸法I(mm)
3.2
寸法J(mm)
2
材質
締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR
質量(kg)
16
タイプ
ワンサイド
最大トルク(N・m)
13
表面処理
締付ボルト:黒染め
最大締付力(kN)
4.3
熱処理
締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43
ねじの呼び
M8X1.25
寸法H
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
1