※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
クランプピンCPA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
注文コード
88113374
品番
CPAP1016-1
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16.7
寸法B(mm)
17
公差B(mm)
0/-1
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
1.6
材質
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
質量(g)
15
表面処理
本体:クロメート処理
最大径(Φmm)
11.7
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応