※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPA0610P-3 クランプピンCPA型 ナベヤ 88113471 CPA0610P-3 クランプピンCPA型 ナベヤ 88113471

クランプピンCPA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB 注文コード88113471 品番CPA0610P-3
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法B(mm)12 公差B(mm)0/-1 寸法C(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1 材質本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB 質量(g)3.7 表面処理本体:クロメート処理、ピン:亜鉛メッキ、バネ:亜鉛メッキ 最大径(Φmm)7 耐荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする