※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
クランプピンCPA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
注文コード
88113593
品番
CPAP610P-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
12
公差B(mm)
0/-1
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1
材質
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
質量(g)
3.7
表面処理
本体:クロメート処理、バネ:黒染め
最大径(Φmm)
7
耐荷重(N)
75