※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC10 クランプピン用偏心シリンダー ナベヤ 88113907 CPC10 クランプピン用偏心シリンダー ナベヤ 88113907

クランプピン用偏心シリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88113907 品番 CPC10
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法A(mm)16 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.9 寸法D(mm)2 寸法E(mm)16 寸法F(mm)12 適合クランプピン/CPA(P)-0510,0610(P)、CPP(S)-0510,0610 材質SUM22L 質量(g)10 公差(A)H7、(B)hg、(E)H7 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする