※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプピン用偏心シリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88113916
品番
CPC12
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
14
適合
クランプピン/CPA(P)-0812(P)、CPP(S)-0812
材質
SUM22L
質量(g)
13
公差
(A)H7、(B)hg、(E)H7
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応