※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
クランプピン用インサート工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88113934
品番
CPT08A
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
6
適合
クランプピン/CPA(P)-0306(P)
材質
SUM22L
質量(g)
19
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応