※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
クランプピン用インサート工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
14
注文コード
88113995
品番
CPT14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.2
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12.1
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
14
適合
クランプピン/CPP(S)-0812
材質
SUM22L
質量(g)
66
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応