※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SID18A サイドジャッキA型 ナベヤ 88114031 SID18A サイドジャッキA型 ナベヤ 88114031

サイドジャッキA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88114031 品番 SID18A
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法A(mm)18 寸法B(mm)50 寸法C(mm)100 寸法D(mm)22 寸法E(mm)4 寸法F(mm)20 寸法G(mm)15 寸法H(mm)25 寸法I(mm)75 適合T溝幅(mm)18 材質S45C 質量(kg)0.9 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(クランプ)40、65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする