※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドジャッキA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114047
品番
SID20A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
75
適合T溝幅(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
1.8
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(クランプ)55、80