※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SID14B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114083 SID14B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114083

サイドジャッキB型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)14 注文コード88114083 品番SID14B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,170
この商品は寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)14 寸法B(mm)38 寸法C(mm)75 寸法D(mm)19 寸法E(mm)5 寸法F(mm)15 寸法G(mm)15 寸法H(mm)25 寸法I(mm)75 適合T溝幅(mm)14 材質S45C 質量(kg)0.34 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 位置(クランプ)20、45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする