※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SID16B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114092 SID16B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114092

サイドジャッキB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88114092 品番 SID16B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)16 寸法B(mm)50 寸法C(mm)100 寸法D(mm)19 寸法E(mm)3 寸法F(mm)15 寸法G(mm)15 寸法H(mm)25 寸法I(mm)75 適合T溝幅(mm)16 材質S45C 質量(kg)0.65 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(クランプ)45、70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする