※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SID20B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114117 SID20B サイドジャッキB型 ナベヤ 88114117

サイドジャッキB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88114117 品番 SID20B
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)20 寸法B(mm)75 寸法C(mm)125 寸法D(mm)25 寸法E(mm)5 寸法F(mm)30 寸法G(mm)15 寸法H(mm)25 寸法I(mm)75 適合T溝幅(mm)20 材質S45C 質量(kg)1.8 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(クランプ)55、80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする