※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドジャッキB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114144
品番
SID28B
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
100
適合T溝幅(mm)
28
材質
S45C
質量(kg)
3.7
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(クランプ)45、95