※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドジャッキF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114205
品番
SID24F
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
30
適合T溝幅(mm)
24
材質
S45C
質量(kg)
3.2
表面処理
黒染め
熱処理
調質
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(クランプ)95、130