※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドジャッキF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114214
品番
SID28F
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
145
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
30
適合T溝幅(mm)
28
材質
S45C
質量(kg)
4.1
表面処理
黒染め
熱処理
調質
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(クランプ)145、180