ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
インジェッククランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114241
品番
ICM0012
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
22.5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
37.5 〜 58.5
寸法H(mm)
17 〜 36
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
Tr20P2
寸法L(mm)
35
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
ねじ径
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応