※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
インジェッククランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114257
品番
ICM0016
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
25.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
52.5
寸法G(mm)
43 〜 68
寸法H(mm)
19 〜 44
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
Tr24P3
寸法L(mm)
35
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
ねじ径
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応