※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
インジェッククランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114266
品番
ICM0020
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
156
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
30.5
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
69
寸法G(mm)
52.5 〜 81.5
寸法H(mm)
23 〜 51
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
Tr28P3
寸法L(mm)
45
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
ねじ径
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応