グランド 440角R32

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88115176 品番 DS-197-444-7
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。

容量(L)103 用途ゴミ箱、屋外用 トラスコ品番435-2131 材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 形状角形 寸法(mm)□445×□364×710 質量(kg)約5 脚高(mm)30 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88115167
2024-08-28
用途:
屋外のごみ入れ
建設業・工事業

四角いかたちで丈夫な為、設置しやすく、口が大きいので入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする