3/22より値下げ!現場を応援

グランドコーナー用 蓋 440角B (カン・ビン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88115352 品番DS-200-561-0
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

グランドコーナーに取付け可能な分別フタです。

フタの種類オープン式 材質AES樹脂 用途ゴミ箱、屋外用 質量(g)約770 タイプカン・ビン用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×455×230 商品タイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする