ステンレス製屑入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88117023 品番SU-289-025-0
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。

容量(L)約14.2 用途ゴミ箱、屋内用 形状丸型 材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上 質量(kg)約6.1 寸法(外径×高さ)(mm)Φ250×H600mm、中カゴ:約Φ235×H400mm フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする