テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
屑入 DK-030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117057
品番
SU-289-530-0
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。
容量(L)
約28
用途
ゴミ箱、屋内用
形状
角型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×600
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770