テラモト
システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色(袋)
青
青
黄
灰
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88117093
品番
DS-579-060-3
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、120L袋1~3枚(組合せによる)が必要です。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約120
材質
ナイロン
質量(g)
約390
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×490×700
色(袋)
青
商品タイプ
袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770