曜日別特売
DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102

 

DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102
DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102
DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102
DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102
DS-579-060-5 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L) テラモト 88117102

システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色(袋)
内容量1枚注文コード88117102品番DS-579-060-5
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、120L袋1~3枚(組合せによる)が必要です。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約120材質ナイロン質量(g)約390種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×490×700色(袋)商品タイプ袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする