DS-579-061-3 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) テラモト 88117127 DS-579-061-3 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) テラモト 88117127 DS-579-061-3 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) テラモト 88117127 DS-579-061-3 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) テラモト 88117127 DS-579-061-3 システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) テラモト 88117127

システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88117127 品番 DS-579-061-3
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、180L袋2枚が必要です。

容量(L)約180 用途集積・運搬カート用袋 材質ナイロン 質量(g)約490 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×490×700 色(袋) 商品タイプ袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする