テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別トラッシュペール30 蓋 青 もえないゴミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88117425
品番
DS-230-203-3
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,590
¥
979
バスケットに入れる
ゴミの種類に合わせてスイング蓋を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
トラスコ品番
435-2190
質量(g)
約389
タイプ
もえないゴミ
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約285×365×120
色(フタ)
青
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
07128018