テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
透明エコダスター#45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88117775
品番
DS-459-045-2
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内容物が見える、透明タイプの屑入で分別意識を高めます。
容量(L)
45
用途
分別ゴミ箱
材質
本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状
角型
質量(kg)
約2
タイプ
一般用
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約336×403×765
色(フタ)
透明+レッド
色(本体)
透明
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770