透明エコダスター#45

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88117793 品番 DS-459-045-5
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内容物が見える、透明タイプの屑入で分別意識を高めます。

容量(L)45 用途分別ゴミ箱 材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP 形状角型 質量(kg)約2 タイプカン用 種類分別用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×403×765 色(フタ)透明+イエロー 色(本体)透明 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする