テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
トラッシュペール 90 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117881
品番
DS-231-100-5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エコキャップ活動 で集められた再生ポリプロピレンを使用した分別屑入。
容量(L)
約90
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×448×655
色(本体)
灰
アズワン品番
65-1852-41
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
注意
※フタは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770