テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
トラッシュペール 90 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88117906
品番
DS-231-207-5
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エコキャップ活動 で集められた再生ポリプロピレンを使用した分別屑入。分別シール付。
フタの種類
オープン式
材質
PET再生樹脂
用途
分別ゴミ箱用蓋
質量(kg)
約1.5
タイプ
かん・びん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×242
色(フタ)
灰
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
注意
※本体は別売り、フタのみの商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770