※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコテラシャン32 青 32L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117915
品番
DS-222-032-3
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすい屑入です。
容量(L)
約32
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
435-2149
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角形
質量(kg)
約1.5
色
ブルー
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×470
フタの種類
プッシュ式
エコマーク認定番号
07 128 017
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770