DS-218-647-3 エコシャン A475  青 テラモト 88117942 DS-218-647-3 エコシャン A475  青 テラモト 88117942

エコシャン A475 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88117942 品番 DS-218-647-3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。

用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(kg)約1.9 容量(L)約47.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約419×310×553 フタの種類スイング式 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする