テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
GK容器 角 本体 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88117967
品番
DS-457-050-3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
堅牢で業務用に最適な容器。
商品タイプ
本体
材質
本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
53
用途
ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
約1.7
タイプ
50型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約301×449×545
注意
※蓋は、別売になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770