※フタは別売りです

DS-457-070-3 GK容器 角  本体 ブルー テラモト 88117976 DS-457-070-3 GK容器 角  本体 ブルー テラモト 88117976

GK容器 角 本体 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88117976 品番 DS-457-070-3
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

堅牢で業務用に最適な容器。

商品タイプ本体 材質本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)74 用途ゴミ箱 形状角型 質量(kg)約2.5 タイプ70型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約338×503×604
注意
※蓋は、別売になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする