テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
GK容器 丸 本体
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88117994
品番
DS-457-175-3
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
堅牢で業務用に最適な容器。
容量(L)
75
用途
ゴミ箱
材質
ポリエチレン
形状
丸型
質量(kg)
約3
色
ブルー
タイプ
75型
寸法(外径×高さ)(mm)
約500×565
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
注意
※フタは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770