DS-218-347-5 シャン 475エコ テラモト 88118055 DS-218-347-5 シャン 475エコ テラモト 88118055

シャン 475エコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88118055 品番 DS-218-347-5
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

投入口の小さいタイプのゴミ箱です。

容量(L)約47.5 用途ゴミ箱、屋内用 トラスコ品番817-2958 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(kg)約2.5 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×312×601 アズワン品番0-5561-01 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+蓋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする