テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
シャン 475エコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88118073
品番
DS-218-347-8
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
投入口の小さいタイプのゴミ箱です。
容量(L)
約47.5
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約2.5
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×312×601
アズワン品番
0-5561-02
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+蓋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770