※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
シャン 315エコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88118082
品番
DS-218-531-3
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
中身が見えないスイング蓋タイプ。
容量(L)
約31.5
フタの種類
スイング式
色
ストーンブルー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×577
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770