※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
シャン 132エコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118125
品番
DS-218-113-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なペダルタイプ。
容量(L)
約13.2
用途
ペダル式ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約2.3
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×375×429
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770