※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャン 132エコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88118134 品番DS-218-113-8
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利なペダルタイプ。

容量(L)約13.2 用途ペダル式ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(kg)約2.3 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×375×429 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118134
2018-10-26
用途:
台所のゴミ箱。
製造業

掃除しやすい設計になっているので清潔に保てそうです。スリムな印象だが安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする