シャン 90エコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88118213 品番DS-203-890-5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

デスク周りに最適な小型タイプのゴミ箱です。

容量(L)約9 用途ゴミ箱、屋内用 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 ストーングレー 質量(g)約584 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×282×380 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118213
2016-01-11
用途:
職場用

更衣室のロッカー脇に僅かなスペースがあり、このゴミ箱が丁度良いサイズ(量は入りませんが)でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする