テラモト
テラモトの ポリ袋・ゴミ袋
テラモトの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋110G 20枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
88118274
品番
DS-200-320-0
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゴミ箱用袋です。
容量(L)
約110
厚さ(mm)
0.04
用途
ポリ袋
材質
ポリエチレン
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
900×1050