DS-246-100-0 ペールベース テラモト 88118317

 

DS-246-100-0 ペールベース テラモト 88118317
DS-246-100-0 ペールベース テラモト 88118317
DS-246-100-0 ペールベース テラモト 88118317
DS-246-100-0 ペールベース テラモト 88118317

ペールベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード88118317品番DS-246-100-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

数台のペールをお好みの並びで連結させて設置できます。

材質本体:角パイプ(スチールに粉体塗装)、ジョイント:ポリプロピレン(再生樹脂)、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター、樹脂ジョイント:ナイロン、ストッパーバネ:ステンレス質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×335×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする