テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 紙材回収用ゴミ箱
セパ パーソナルペーパーポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88118746
品番
DS-210-200-5
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マグネットでデスク横などに取り付けられます。
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂
用途
ペーパーポケット
質量(g)
約920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×100×260
グリーン購入法
適合