テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 段ボールストッカー
ダンボールストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118764
品番
DS-250-100-0
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付のダンボールストッカーです。
材質
フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター
用途
ゴミ箱、ダンボール用
質量(kg)
約7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×450×645
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770