3/22より値下げ!現場を応援

 

DS-261-002-1 自立ゴミ枠 折りたたみ式 緑 テラモト 88118773 DS-261-002-1 自立ゴミ枠 折りたたみ式 緑 テラモト 88118773

自立ゴミ枠 折りたたみ式 緑

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88118773 品番 DS-261-002-1
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。
中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

容量(L)約650 質量(kg)約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×800 用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 材質ネット部分:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン アズワン品番65-0329-45 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118782
2024-01-17
用途:
自治会のゴミ出し用
建設業・工事業

軽くて良いのですが もう少し 丈夫なら 良いと 思います。

対象商品:
88118782
2020-11-23
用途:
ゴミ処理に使います
卸売・小売業

軽くて扱いやすいです。下部に広がりすぎないように2か所、ロープが取り付けられているので良いと思います。要らないときは折りたたんで壁に立てかけられるので邪魔にならず、ごみもたくさん入るので満足しています。網目も細かいと思います。

対象商品:
88118773
2018-12-05
用途:
自治会のごみ当番用
合同会社京阪石油 様

今まで自作のボックスを使用してましたが老朽化でどうしようか悩んでたところ、この商品を見つけて注文しました。
上蓋もついてるし折り畳みも展開もワンタッチ。
非常に満足しています。

対象商品:
88118773
2018-07-11
用途:
自治会のゴミ集積場
その他業種

戸数が少ないので、もう一サイズ小さいのでもよかったかなと思いました。商品は軽量で持ち運びしやすく今まで使っていたネットより使い勝手がよく、カラスの被害もなくなりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする